Lampada frontale a LED multifunzionale con batteria FLEX-WEAR

Codice art.: 081443 FLEX-WEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FLEX WEAR KIT
Grado di protezione IP IP 20
Corrente di illuminazione 75 lm - 150 lm
Durata 2 h - 4 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Peso 42 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081443 FLEX-WEAR
EAN / GTIN 5708997358115
Codice del produttore 03.5811

Descrizione

Esecuzione:

Luce multifunzionale piccola e maneggevole per garantire un elevato comfort di lavoro. La lampada è dotata di una luce principale con un ampio cono di luce e un faretto a LED per la messa a fuoco sul lato. Molteplici possibilità d’uso.
  • Come una lampada frontale classica, la testa della lampada è ruotabile di 360°.
  • Come luce di orientamento quando è fissata al lato del copricapo e si utilizza il faretto
  • Come una lampada da lavoro con magnete e pratica clip

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB, copricapo e supporto per il fissaggio a berretti e cappucci