LED daugiafunkciai ant kaktos tvirtinami prožektoriai su baterija FLEX-WEAR

Prekės Nr.: 081443 FLEX-WEAR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FLEX WEAR KIT
IP apsaugos klasė IP 20
Šviesos srautas 75 lm - 150 lm
Švietimo trukmė 2 h - 4 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Svoris 42 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081443 FLEX-WEAR
EAN / GTIN 5708997358115
Gamintojo numeris 03.5811

Aprašymas

Modelis:

Mažas ir patogus daugiafunkcis šviestuvas, skirtas dideliam darbo komfortui. Šviestuvas turi bazinį apšvietimą ir taškinio apšvietimo LED lempą šone. Kintamos pritaikymo galimybės.
  • Kaip klasikinis ant kaktos tvirtinamas prožektorius, kurio galvutė gali būti pasukta 360° kampu
  • Kaip orientacinis arba taškinis apšvietimas, kai tvirtinamas ant kaktos iš šono naudojant dirželį.
  • Kaip darbinis šviestuvas su magnetu ir praktišku spaustuku

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Komplekte yra USB įkrovimo kabelis, galvajuostė ir laikiklis tvirtinimui prie kepurės ir dangtelių