Lampe frontale à LED multifonction avec batterie FLEX-WEAR

Réf.: 081443 FLEX-WEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FLEX WEAR KIT
Indice de protection IP IP 20
Flux lumineux 75 lm - 150 lm
Durée d'éclairage 2 h - 4 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Poids 42 g
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081443 FLEX-WEAR
EAN / GTIN 5708997358115
Réf. fabricant 03.5811

Description

Exécution:

Petite lampe multifonction maniable pour un grand confort de travail. La lampe dispose d’un éclairage principal avec faisceau large et d’une LED à éclairage ponctuel sur le côté. Diverses possibilités d’utilisation.
  • Comme lampe frontale classique, où la tête de la lampe pivote à 360°
  • Comme éclairage d’orientation en cas de fixation latérale sur le serre-tête et d’utilisation de l’éclairage ponctuel
  • Comme lampe de travail avec aimant et clip pratique

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB, serre-tête et support pour fixation sur des casquettes et bonnets