Lampe de travail sans fil à LED CONNECT, Type: BASIC

Réf.: 081238 BASIC
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 30
Flux lumineux 500 lm - 1 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081238 BASIC
Copier
EAN / GTIN 5708997006962
Copier
Réf. fabricant 03.6109C
Copier
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil universelle CONNECT avec tête rabattable à 180° et crochet de suspension.
Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d’outils électriques.

Fonctionnement:

IP30: protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d’alimentation adaptés pour l’alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier