• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Pneumatický gravírovací kolík DynaPen® 10844

Č. pol.: 079708 10844

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Súprava DynaPen
maximálna potreba vzduchu 28,2 l/min
Frekvencia úderov 233 Hz
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnosť 0,26 kg
Pracovná hlučnosť 79 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 8 m/s2
23 mm
Dĺžka 108 mm
Druh produktu Gravírovacie teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079708 10844
EAN/GTIN 616026108448
Číslo výrobcu 10844/H

Popis

Prevedenie:

Pero na stlačený vzduch veľkosti ceruzky DynaPen so súpravou príslušenstva (klieští 1/8 palcov). Pulzujúci pohyb pohonu (zdvih 0,018 mm) ponúka mnoho možností použitia, napr. gravírovanie, popisovanie, ľahké čistiace a pilovacie práce, odihlovanie a pod.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1,4 m pripojovacej hadice, 1 pilníka a šesťhranného kľúča.

Poznámka:

Vhodné jemné diamantové pilníky nájdete pod Č. 529420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely