Diamantový minipilník zrnitosť D126 (stredná) univerzálny 4

Č. pol.: 529420 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Popis tvaru oblé
Osadenie kompletný
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 3 mm
Prierez s obsadením 2 mm
Dĺžka obloženia 25 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Druh produktu Ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529420 4
EAN/GTIN 4007220257531
Číslo výrobcu 4007220257531

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú rovnomerne posypané diamantovým práškom a galvanicky fixované. Kratší a kompaktnejší dizajn v porovnaní s diamantovými ihlovými pilníkmi. ⌀ stopky 3 mm.

Použitie:

Na precízne opracovanie pomocou pilovačiek so stlačeným vzduchom (č. 079708) alebo ručne (rýchlo upevňovacia rukoväť č. 519700).

Poznámka:

Iné vyhotovenia na vyžiadanie.