Există o alternativă la acest produs

Ştift de gravare pneumatic DynaPen®, Tip: 10844

Cod articol.: 079708 10844
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 28,2 l/min
Zgomot de lucru 79 dB
Denumirea producătorului DynaPen Kit
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime 108 mm
Diametru ⌀ 23 mm
Greutate totală 260 g
Frecvenţa percuţie 233 Hz
Vibraţie conform EN max. 8
Tip produs ştift de gravare

Identificare și clasificare

Cod articol 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Număr producător 10844/H
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Livrare:

Inclusiv furtun racord 1,4 m, 1 pilă şi cheie hexagonală.

Notă:

Pentru pile mini diamantate consultaţi Cod 529420.