• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Perslucht-graveerstift DynaPen® 10844

Artikelnummer: 079708 10844
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DynaPen Kit
Maximale luchtbehoefte 28,2 l/min
Slagfrequentie 233 Hz
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Gewicht 0,26 kg
Geluidsproductie 79 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 8 m/s2
23 mm
Lengte 108 mm
Producttype Graveerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079708 10844
EAN/GTIN 616026108448
Nummer fabrikant 10844/H

Omschrijving

Uitvoering:

Persluchtstift DynaPen ter grootte van een potlood, met accessoire-set (spantang 1/8 inch). Door de pulserende aandrijfbeweging (slag 0,018 mm) zijn er vele toepassingsmogelijkheden, zoals graveren, beschrijven, lichte reinigings- en vijlwerkzaamheden, afbramen, enz.

Levering:

Inclusief 1,4 m aansluitslang, 1 vijl en zeskantsleutel.

Tip:

Geschikte diamant-minivijlen vindt u onder nr. 529420.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen