• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Lápiz neumático de grabado DynaPen®, Tipo: 10844

Número de artículo: 079708 10844
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Demanda de aire máxima 28,2 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Denominación del fabricante DynaPen Kit
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud 108 mm
Diámetro ⌀ 23 mm
Peso total 260 g
Frecuencia de golpe 233 Hz
Vibraciones según EN máx. 8
Tipo de producto lápiz de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Número del fabricante 10844/H
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye manguera de conexión de 1,4 m, 1 lima y llave hexagonal.

Nota:

Encontrará mini-lijas de diamante adecuadas en el n.° 529420.