• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatické gravírovací tělísko DynaPen®, Typ: 10844

Artiklové číslo: 079708 10844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 28,2 l/min
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce DynaPen Kit
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka 108 mm
Průměr ⌀ 23 mm
Hmotnost celkem 260 g
Frekvence rázů 233 Hz
Vibrace podle EN max. 8
Druh produktu gravírovací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Číslo výrobce 10844/H
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně připojovací hadice 1,4 m, 1 pilníku a šestihranného klíče.

Poznámka:

Vhodné diamantové minipilníky naleznete pod č. 529420.