• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Rysik grawerski pneumatyczny DynaPen®, Typ: 10844

Nr art.: 079708 10844

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 28,2 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Oznaczenie producenta DynaPen Kit
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość 108 mm
Średnica ⌀ 23 mm
Masa całkowita 260 g
Częstotliwość uderzeń 233 Hz
Wibracje wg EN maks. 8
Rodzaj produktu rysik grawerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Numer producenta 10844/H
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

W dostawie:

Z przewodem przyłączeniowym 1,4 m, 1 pilnikiem i kluczem 6-kątnym.

Wskazówka:

Odpowiednie minipilniki diamentowe zob. nr 529420.