Kapovacia a pokosová píla, Typ: PS254L

Č. pol.: 078229 PS254L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PS254L
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 000 W
maximálne otáčky 4 500 min-1
maximálny uhol sklonu vľavo 47 Stupeň
maximálny uhol sklonu vpravo -2 Stupeň
maximálny uhol skosenia vľavo 50 Stupeň
maximálny uhol skosenia vpravo 50 Stupeň
Hmotnosť 19,5 kg
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078229 PS254L
EAN/GTIN 4002395134687
Číslo výrobcu 4935440670
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Prevedenie:

Kapovacia a pokosová píla s funkciou ťahania.
  • Vysoký rezný výkon až do 305 × 90 mm pri 90°.
  • Integrovaný rezací laser a LED osvetlenie pracoviska na presné rezy.
  • Jemné nastavenie uhla skosenia do 50° s aretáciou.
  • Sieťový kábel 3 m.
  • Integrované odsávanie prachu zachytáva 80 % všetkých prachových častíc.

Rozsah dodávky:

Vrátane zariadenia na upnutie obrobku, odsávacej hadice a krytu, 48 zubového pílového listu (list píly ⌀ / otvor ⌀: 254/30 mm), nástroj na výmenu listu píly.

Poznámka:

Vhodný list kotúčovej píly nájdete pod Č. 078227ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka