{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria | |
| Longitud de cable | 3 m | |
| Consumo de potencia | 2.000 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Denominación del fabricante | PS254L | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Ángulo de inclinación a la derecha máx. | 2 grados | |
| Ángulo de inclinación a la izquierda máx. | 47 grados | |
| Diámetro hoja de sierra | 254 mm | |
| Diámetro del agujero de la hoja de sierra | 30 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 4.500 min-1 | |
| Para material | madera | |
| Profundidad de corte máx., madera | 90 mm | |
| Ángulo de corte | 90 grados | |
| Profundidad de corte máx., 90 | 90 mm | |
| Longitud de corte máx., 90 | 305 mm | |
| Características | Softgrip; Con aspiración; con LED; Inglete ajustable | |
| Ángulo de inglete a la derecha máx. | 50 grados | |
| Ángulo de inglete a la izquierda máx. | 50 grados | |
| Diámetro de la conexión | 35 mm | |
| Tipo de producto | Sierra para ingletes y para cortar al sesgo | |
| Peso total | 19,5 kg |
| Número de artículo | 078229 PS254L | |
| EAN / GTIN | 4002395134687 | |
| Número del fabricante | 4935440670 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |