Potezna kružna cirkularna pila PS254L

Artikl br.: 078229 PS254L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PS254L
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.000 W
maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
maksimalni kut nagiba lijevo 47 stupanj
maksimalni kut nagiba desno −2 stupanj
maksimalni kut kosine lijevo 50 stupanj
maksimalni kut kosine desno 50 stupanj
Težina 19,5 kg
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Broj proizvođača 4935440670

Opis

Izvedba:

Kutna cirkularna pila s funkcijom pomaka
  • Velik kapacitet reza do 305×90 mm pri 90°.
  • Integrirani laser za prikaz rezne linije i LED osvjetljenje radnog mjesta za precizne rezove.
  • Fino postavljanje kuta kosine do 50 ° s aretiranjem.
  • Priključni kabel 3 m.
  • Integrirani usis prašine skuplja 80 % svih čestica prašine.

Opseg isporuke:

S uključenom steznom napravom za obradak, čeličnim crijevom i pokrovom, listom pile od 48 zubaca ( ⌀ reznog lista / ⌀ rupe: 254/30 mm), alat za promjenu lista pile.

Napomena:

Odgovarajući list kružne pile pronaći ćete pod br. 078227 i nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi