Afkort- en verstekzaag PS254L

Artikelnummer: 078229 PS254L
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PS254L
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.000 W
Maximaal toerental 4.500 min-1
Maximale hellingshoek links 47 graden
Maximale hellingshoek rechts -2 graden
Maximale verstekhoek links 50 graden
Maximale verstekhoek rechts 50 graden
Gewicht 19,5 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078229 PS254L
EAN/GTIN 4002395134687
Nummer fabrikant 4935440670

Omschrijving

Uitvoering:

Afkort- en verstekzaag met trekfunctie.
  • Grote zaagcapaciteit tot 305×90 mm bij 90°.
  • Geïntegreerde snijlijnlaser en led-werkplekverlichting voor nauwkeurige snedes.
  • Verstekhoek-fijninstelling tot 50° met vergrendeling.
  • Netkabel 3 m.
  • Geïntegreerde stofafzuiging vangt 80% van alle stofdeeltjes op.

Levering:

Inclusief werkstukspaninrichting, afzuigslang en afdekking, 48-tands-zaagblad (zaagblad-⌀ / boring-⌀: 254 / 30 mm), gereedschap voor wisselen van het zaagblad.

Tip:

Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 078227 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen