Fejező- és gérvágó fűrész PS254L

Cikkszám: 078229 PS254L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PS254L
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 000 W
Maximális fordulatszám 4 500 min-1
Maximális dőlésszög balra 47 fok
Maximális dőlésszög jobbra -2 fok
Maximális gérszög balra 50 fok
Maximális gérszög jobbra 50 fok
Súly 19,5 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Gyártó száma 4935440670

Leírás

Kivitel:

Fejező- és gérvágó fűrész húzó funkcióval.
  • Nagy vágási kapacitás 305×90 mm-ig 90°-nál.
  • Integrált vágási vonal lézer és LED-es munkaterület megvilágítás pontos vágásokhoz.
  • Gérszög finombeállítás 50°-ig reteszeléssel.
  • Hálózati kábel 3 m.
  • Az integrált porelszívás az összes porszemcse 80 %-át összegyűjti.

Tartalom:

Munkadarab befogó szerkezet, elszívó tömlő és burkolat, 48fogú fűrészlap (fűrészlap ⌀ / furat ⌀: 254 / 30 mm), szerszám a fűrészlap cseréhez.

Figyelem:

Hozzávaló körfűrészlapot a 078227 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek