Scie oscillante et à onglet PS254L

Réf.: 078229 PS254L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PS254L
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 000 W
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Angle d'inclinaison max. gauche 47 degré
Angle d'inclinaison max. droite -2 degré
Angle d'onglet max. gauche 50 degré
Angle d'onglet max. droite 50 degré
Poids 19,5 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Réf. fabricant 4935440670

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet avec fonction de traction.
  • Grande capacité de coupe jusqu’à 305×90 mm à 90°.
  • Laser de ligne de coupe intégré et éclairage à LED du poste de travail pour des coupes précises.
  • Réglage fin de l’angle jusqu’à 50° avec blocage.
  • Câble secteur de 3 m.
  • Le système intégré d’aspiration de poussières collecte jusqu’à 80 % de toutes les particules de poussière.

Livraison:

Avec dispositif de serrage de pièce, flexible d’aspiration et capot, lame de scie à 48 dents (⌀ lame de scie / ⌀ alésage: 254 / 30 mm), outil pour changement de lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire adaptées, voir codes art. 078227 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange