{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Německo; Rakousko | |
| Délka kabelu | 3 m | |
| Příkon | 2 000 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Označení výrobce | PS254L | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Úhel sklonu vpravo max. | 2 stupeň | |
| Úhel sklonu vlevo max. | 47 stupeň | |
| Průměr pilového kotouče | 254 mm | |
| Průměr otvoru pilového kotouče | 30 mm | |
| Otáčky max. | 4 500 min-1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo | |
| Hloubka oddělování max., dřevo | 90 mm | |
| Úhel řezu | 90 stupeň | |
| Hloubka řezu max., 90 | 90 mm | |
| Délka řezu max., 90 | 305 mm | |
| Vlastnosti | Softgrip; S odsáváním; s LED; Nastavitelný pokos | |
| Úhel pokosu vpravo max. | 50 stupeň | |
| Úhel pokosu vlevo max. | 50 stupeň | |
| Přípojka – průměr | 35 mm | |
| Druh produktu | Kapovací a pokosová pila | |
| Hmotnost celkem | 19,5 kg |
| Katalogové číslo | 078229 PS254L | |
| EAN / GTIN | 4002395134687 | |
| Číslo výrobce | 4935440670 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |