Pedál, Typ: RCK-FU-R

Č. pol.: 078148 RCK-FU-R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu RCK-FU-R
Druh produktu Pedál
Typ prenosu konektorový spoj
Dĺžka 265 mm
Šírka 80 mm
Výška 60 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078148 RCK-FU-R
EAN/GTIN 4007220542606
Číslo výrobcu 98990030
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

Vario nožný spínač pre reguláciu otáčok.