Pedál, Typ: RCK-FU-R

Artiklové číslo: 078148 RCK-FU-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RCK-FU-R
Druh produktu Pedál
Typ přenosu Konektorový spoj
Délka 265 mm
Šířka 80 mm
Výška 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078148 RCK-FU-R
EAN / GTIN 4007220542606
Číslo výrobce 98990030
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Nožní spínač Vario pro ovládání otáček.