Nožno stikalo, Tip: RCK-FU-R

Št. art.: 078148 RCK-FU-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca RCK-FU-R
Vrsta izdelka Nožna stikala
Vrsta prenosa vtična povezava
Dolžina 265 mm
Širina 80 mm
Višina 60 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078148 RCK-FU-R
EAN/GTIN 4007220542606
Številka proizvajalca 98990030
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Vario nožno stikalo za nadzor hitrosti.