Nožna sklopka, Tip: RCK-FU-R

Artikl br.: 078148 RCK-FU-R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača RCK-FU-R
Vrsta proizvoda Nožna sklopka
Vrsta prijenosa utični spoj
Duljina 265 mm
Širina 80 mm
Visina 60 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078148 RCK-FU-R
EAN / GTIN 4007220542606
Broj proizvođača 98990030
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Vario nožni prekidač za kontrolu broja okretaja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost