Voetschakelaar, Type: RCK-FU-R

Artikelnummer: 078148 RCK-FU-R
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent
RCK-FU-R
Producttype
Voetschakelaar
Soort overdracht
steekverbinding
Lengte
265 mm
Breedte
80 mm
Hoogte
60 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078148 RCK-FU-R
EAN/GTIN 4007220542606
Nummer fabrikant 98990030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vario-voetschakelaar voor toerentalregeling.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid