Lábkapcsoló, Típus: RCK-FU-R

Cikkszám: 078148 RCK-FU-R
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése RCK-FU-R
Termék fajtája Lábkapcsoló
Átvitel módja csatlakozó
Hossz 265 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 60 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078148 RCK-FU-R
EAN / GTIN 4007220542606
Gyártó száma 98990030
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

Vario lábkapcsoló a fordulatszám szabályozásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető