Fußschalter, Typ: RCK-FU-R

Artikel-Nr.: 078148 RCK-FU-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung RCK-FU-R
Produktart Fußschalter
Art Übertragung Steckverbindung
Länge 265 mm
Breite 80 mm
Höhe 60 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078148 RCK-FU-R
EAN / GTIN 4007220542606
Herstellernummer 98990030
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Vario‑Fußschalter zur Drehzahlregulierung.