Akumulátorová uhlová brúska 18 V M18FLAG

Č. pol.: 077135 M18FLAG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Označenie výrobcu M18FLAG230XPDB-121C
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 6 600 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 65 mm
Hmotnosť 5,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,7 m/s2
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Zvláštnosť Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač); FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077135 M18FLAG
EAN/GTIN 4058546220600
Číslo výrobcu 4933464115

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová obojručná uhlová brúska, Ø 230 mm. Vyhotovenie so spínačom mŕtveho muža a ochranou pred opätovným spustením.
Najnovšia generácia bezkefového motora POWERSTATE™.(poháňaný iba balením akumulátorov 18 V/12 Ah High Output™)

Rozsah dodávky:

Vrátane Li-Iónového akumulátora 1× 18 V / 12 Ah High Output™, nabíjačky M12-18 FC, ochranného krytu, bočnej rukoväte AVS, rýchloupínacej matice Fixtec, 2 × vymeniteľnej mriežky ochrany proti prachu, prepravného kufríka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely