Akumulatorski kotni brusilnik 18 V M18FLAG

Št. art.: 077135 M18FLAG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca M18FLAG230XPDB-121C
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 12 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 6.600 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 230 mm
Največja globina rezanja 65 mm
Masa 5,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Napajanje Akumulatorska
Posebnosti Varnostno stikalo; FIXTEC
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077135 M18FLAG
EAN/GTIN 4058546220600
Številka proizvajalca 4933464115

Opis

Izvedba:

Akumulatorski dvoročni kotni brusilnik Ø 230 mm. Izvedba s stikalom Totmann in zaščito proti ponovnemu zagonu.
Najnovejša generacija motorja POWERSTATE™ brez ščetk (poganja ga samo en akumulatorski paket High Output™ 18 V / 12 Ah)

Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 18 V / 12 Ah High Output™, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaščitnim pokrovom, antivibracijskim stranskim ročajem, hitrovpenjalno matico Fixtec, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, transportnim kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli