Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Akku, Typ M18FLAG

Artikel-Nr.: 077135 M18FLAG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FLAG230XPDB-121C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 65 mm
Gewicht 5,2 kg
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Besonderheit Totmannschalter; FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077135 M18FLAG
EAN / GTIN 4058546220600
Herstellernummer 4933464115

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Zweihand-Winkelschleifer Ø 230 mm. Ausführung mit Totmannschalter und Wiederanlaufschutz.
Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors.(betrieben von nur einem 18 V / 12 Ah High Output™ Akkupack)

Lieferumfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah High Output™ Li-Ionen Akku, Ladegerät M12-18 FC, Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Schnellspannmutter, 2 × austauschbares Staubschutzgitter, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile