{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FLAG230XPDB-121C | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 12 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 65 mm | |
Peso | 5,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,7 m/s2 | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Particolarità | Dispositivo dell’uomo morto; FIXTEC | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077135 M18FLAG | |
EAN / GTIN | 4058546220600 | |
Codice del produttore | 4933464115 |