Accu-haakse slijper 18 V M18FLAG

Artikelnummer: 077135 M18FLAG
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Fabrikantnummer M18FLAG230XPDB-121C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 6.600 min-1
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 65 mm
Gewicht 5,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2
Herstartblokkering ja
Energievoorziening Accuvoeding
Bijzonderheid Dodemansschakelaar; FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077135 M18FLAG
EAN/GTIN 4058546220600
Nummer fabrikant 4933464115

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-haakse slijper Ø 230 mm. Uitvoering met dodemansschakelaar en herstartbeveiliging.
Nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor (werkt op slechts één 18 V / 12 Ah High Output™ accupack).

Levering:

Inclusief 1× 18 V / 12 Ah High Output™ Li-ion-accu, lader M12-18 FC, beschermkap, AVS-handvat aan de zijkant, Fixtec-snelspanmoer, 2× verwisselbaar stofbeschermrooster, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen