Li-Ion systém M18B5 MB18

Č. pol.: 073816 MB18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
695 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18B5
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť na batériu 730 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Číslo výrobcu 4932430483

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumulátorová technológia.
  • Vhodné pre všetkých profesionálnych používateľov.
  • Akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia LED kedykoľvek stlačením tlačidla poskytne informácie o aktuálnom stave nabitia akumulátora.
  • Bezproblémové používanie až do - 20 °C.

Vhodné pro:

Posuvný akumulátorový systém M18 pre 18 V Li-Iónové prístroje Milwaukee.

Poznámka:

Pri používaní prístrojov Milwaukee M18, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami, sa odporúča používať akumulátor MB18-CR.