{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | BS 18 LTX BL I | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 65 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 130 Nm | |
Počet otáčok na voľnobeh | 0 min-1 - 2 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 68 mm | |
Hmotnosť bez batérie | 1,7 kg | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2,2 kg | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bezkefový motor, bez akumulátora, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13 |
Číslo položky | 070261 BSLTXBLI | |
EAN/GTIN | 4061792188136 | |
Číslo výrobcu | 602358850 |