Perceuse-visseuse sans fil sans batterie BSLTXBLI

Réf.: 070261 BSLTXBLI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant BS 18 LTX BL I
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 65 Nm
Couple max. dur 130 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids sans batterie 1,7 kg
Poids, batterie comprise 2,2 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070261 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792188136
Réf. fabricant 602358850

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.
Le Quick-System permet de gagner beaucoup de temps en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.
  • Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
  • Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.
  • Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.
  • Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts se fixant à droite ou à gauche.

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript