Accu-boorschroefmachine zonder accu BSLTXBLI

Artikelnummer: 070261 BSLTXBLI
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer BS 18 LTX BL I
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 65 Nm
Maximaal draaimoment hard 130 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Gewicht zonder accu 1,7 kg
Gewicht inclusief accu 2,2 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 Borstelloze motor, zonder accu, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070261 BSLTXBLI
EAN/GTIN 4061792188136
Nummer fabrikant 602358850

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal oplaadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
  • Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
  • Borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de “BL” in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen