{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | BS 18 LTX BL I | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális nyomaték lágy | 65 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 130 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 2 000 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 68 mm | |
Súly akku nélkül | 1,7 kg | |
Súly akkumulátorral együtt | 2,2 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Kefe nélküli motor, akku nélkül, gyorsbefogási tartomány 1,5-13 |
Cikkszám | 070261 BSLTXBLI | |
EAN / GTIN | 4061792188136 | |
Gyártó száma | 602358850 |