{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | BS 18 LTX BL I | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs | |
Maks. moment, blød | 65 Nm | |
Maks. moment, hård | 130 Nm | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 68 mm | |
Vægt uden batteri | 1,7 kg | |
Vægt inklusive akku | 2,2 kg | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Børsteløs motor, uden batteri, spændeområde 1,5-13 med hurtig borepatron |
Artikelnummer | 070261 BSLTXBLI | |
EAN/GTIN | 4061792188136 | |
Producentnummer | 602358850 |