metabo® Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ BSLTXBLI

Artikel-Nr.: 070261 BSLTXBLI
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung BS 18 LTX BL I
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
maximales Drehmoment weich 65 Nm
maximales Drehmoment hart 130 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht ohne Akku 1,7 kg
Gewicht inklusive Akku 2,2 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070261 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792188136
Herstellernummer 602358850

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.
Das Quick-System spart viel Zeit bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.
Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten.
  • Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz.
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile