Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB18V45

Č. pol.: 070105 GSB18V45
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSB 18V-45
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 21 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 45 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 900 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 35 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 10 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 12,2 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania <2,5 m/s2
Hmotnosť 1 kg
typické použitie Medium
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070105 GSB18V45
EAN/GTIN 4059952635699

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
  • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
  • Praktický klip na opasok (nie 070104).
  • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo.

Robustný akumulátorový skrutkovač s výkonným motorom DC.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a L-Boxxu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo