{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSB 18V-45 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 21 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 45 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 500 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 900 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 35 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 10 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 12,2 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | <2,5 m/s2 | |
Paino | 1 kg | |
Tyypillinen käyttö | Väliaine | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070105 GSB18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635699 |