Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: GSB18V45

Número de artículo: 070105 GSB18V45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante GSB 18V-45
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 21 Nm
Par de giro máximo duro 45 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.900 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 35 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 10 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 12,2 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor <2,5 m/s2
Peso 1 kg
Empleo típico Medium
adecuado para material Madera
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 070105 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952635699
Número del fabricante 06019K3305
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Atornillador de batería resistente con motor de alta potencia.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 3,0 Ah, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851073866