{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSB 18V-45 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 21 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 45 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 900 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 35 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 10 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 12,2 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | <2,5 m/s2 | |
Svoris | 1 kg | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070105 GSB18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635699 |