Akumulatorska udarna bušilica, tip: GSB18V45

Artikl br.: 070105 GSB18V45
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača GSB 18V-45
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 21 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 45 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.900 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 10 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 12,2 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja <2,5 m/s2
Težina 1 kg
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal Drvo
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070105 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952635699
Broj proizvođača 06019K3305
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.
  • Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
  • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.
  • Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.
  • Praktična kopča za remen (ne 070104).
  • Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.
  • Brzostezna glava za svrdlo.

Robusni aku odvijač sa snažnim motorom.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × litij-ionska akumulatora 18 V / 3,0 Ah, punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073851 − br. 073866.