{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 18V-45 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 21 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 45 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 900 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 35 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 10 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 12,2 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | <2,5 m/s2 | |
vikt | 1 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070105 GSB18V45 | |
EAN/GTIN | 4059952635699 |