Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik, Tip: GSB18V45

Št. art.: 070105 GSB18V45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSB 18V-45
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 21 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 45 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.900 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 12,2 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja <2,5 m/s2
Masa 1 kg
Tipična uporaba Medij
Primerno za material les
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070105 GSB18V45
EAN/GTIN 4059952635699
Številka proizvajalca 06019K3305
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.
  • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
  • Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.
  • Praktična zaponka za pas (ne 070104).
  • Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava.

Robusten akumulatorski vijačnik z zmogljivim motorjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – art. 073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov