Nabíječka GAL 18 v-40

Č. pol.: 1600A019RJ
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A019RJ
EAN/GTIN 3165140967860
Číslo výrobcu 1600A019RJ
Číslo L L00590 1136

Popis

Popis:

  • Nabíječka GAL 18V-40
  • Nabíječka GAL 18V-40 nabízí moderní design a je mimořádně kompaktní
  • S nabíjecím proudem 4 A nabije baterii GBA 18V 4Ah na 80 % za pouhých 48 minut a baterii GBA 18V 2Ah-
  • akumulátoru na 80 % za 24 minut
  • Tato kompaktní nabíječka je součástí systému Bosch Professional 18V a je plně kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional
  • Nabíječku GAL 18V-40 lze také připevnit na stěnu

Charakteristika:

  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost: 1 kg
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2,0 Ah (80 %/100 %) cca : 24/35 min
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 3,0 Ah (80 %/100 %) cca : 24/35 min. 36/50 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu akumulátoru 4,0 Ah (80%/100%) cca: 48/65 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu akumulátoru 5,0 Ah (80%/100%) cca: 60/70 min
  • Doba nabíjení pro kapacitu akumulátoru 6,0 Ah (80%/100%) cca: 72/95 min
  • Doba nabíjení pro ProCORE18V 12. 0Ah (100%) cca: 172
  • Doba nabíjení s ProCORE18V 12,0Ah (80%) cca: 162
  • Doba nabíjení s ProCORE18V 4,0Ah (100%) cca: 65
  • Doba nabíjení s ProCORE18V 4,0Ah (80%) cca: 48
  • Doba nabíjení s ProCORE18V 8,0Ah (100%) cca. : 124
  • Doba nabíjení ProCORE18V 8,0Ah (80 %) cca: 113
  • Doba nabíjení ProCORE18V 12,0Ah (80 %/100 %) cca: 162/172 min
  • Doba nabíjení ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) cca: 48/65 min
  • Doba nabíjení ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) cca: 113/124 min

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional