{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764CC | |
Šírka drážky T | 14 mm | |
Montážna skrutka G | M12 | |
Výška zovretia h-H. | 6 mm - 68 mm | |
Upínacia sila | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B. | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 13 mm - 110 mm | |
Šírka kľúča SW | 8 mm | |
S výškovým prvkom | nie | |
Montážna skrutka G1 | M16 | |
Typ výrobku | Silový upínač |
Číslo položky | 370091 1 | |
EAN/GTIN | 4020772004644 | |
Číslo výrobcu | 556186 |