{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 764CC | |
| T-horony szélessége | 14 mm | |
| Rögzítő csavar G | M12 | |
| Befogási magasság h-H | 6 mm - 68 mm | |
| Szorítóerő | 30 kN | |
| A | 36 mm | |
| A1 | 85 mm | |
| B | 54 mm | |
| B1 | 18 mm | |
| L | 135 mm | |
| Állítási út V | 20 mm - 110 mm | |
| Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
| Magasított testtel | nem | |
| Rögzítő csavar G1 | M16 | |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű leszorító |
| Cikkszám | 370091 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772004644 | |
| Gyártó száma | 556186 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |