Kraftspændere, der kan forskydes lang, Type: 1

Art.-nr.: 370091 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udhæng min. 20 mm
Udhæng maks. 110 mm
Gevind M12
Tilspændingsmoment for skruen, maks. 100 Nm
Nøglestørrelse 8 mm
T-notbredde 14 mm
Produkttype kraftspænder
Højde over bordoverkant, min. 6 mm
Højde over bordoverkant, maks. 68 mm
Drejningsmoment maks. 70 Nm
Spændekraft maks. 30 kN
Med skrue / gevind ja
Til T-noter ja
Automatisk højdejustering nej
Standard DIN 508
Længde i alt 135 mm
Bredde i alt 54 mm
Materiale sejhærdet stål
Vægt 2,013 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370091 1
EAN/GTIN 4020772004644
Producentnummer 556186
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Spændekraft 30 til 49 kN med tilspændingsmoment ved ca. 100 Nm.
  • Smedet spændeelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
  • Kan justeres i højde og længde.
  • Lav konstruktionshøjde.

Leveringsomfang:

  • Grundelement og holdere.
  • Notsten DIN 508 med spændeskrue, styrkeklasse 12.9.

Specialtilbehør:

Tryksko nr. 370095.