Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 1

Artikel-Nr.: 370091 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764CC
T-Nutbreite 14 mm
Befestigungsschraube G M12
Spannhöhe h-H 6 mm - 68 mm
Spannkraft 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Verstellweg V 20 mm - 110 mm
Schlüsselweite SW 8 mm
mit Höhenelement nein
Befestigungsschraube G1 M16
Produktart Kraftspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370091 1
EAN / GTIN 4020772004644
Herstellernummer 556186
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.
  • Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
  • Niedrige Bauhöhe.

Lieferumfang:

  • Grundelement und Träger.
  • Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370095.