{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyložení min. | 20 mm | |
| Vyložení max. | 110 mm | |
| Závit | M12 | |
| Utahovací moment šroubu max. | 100 Nm | |
| Rozměr klíče | 8 mm | |
| Šířka drážky T | 14 mm | |
| Druh produktu | Silový upínač | |
| Výška nad horním okrajem stolu min. | 6 mm | |
| Výška nad horním okrajem stolu max. | 68 mm | |
| Maximální krouticí moment | 70 Nm | |
| Upínací síla max. | 30 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ano | |
| Automatické vyrovnání výšky | ne | |
| Norma | DIN 508 | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Šířka celkem | 54 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 2,013 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370091 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772004644 | |
| Číslo výrobce | 556186 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |